Motion
NH8420251.00

GROVE GEAR
NH8420251.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08406701
N° MFRNH8420251.00
Prix6,828.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8420251.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08406701
N° MFRNH8420251.00
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
Prix6,828.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    9.7500 po x 3.8800 po x 11.5000 po, 247.65 mm x 98.55 mm x 292.10 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.5000 po, 292.10 mm
  • Longueur du boîtier
    9.7500 po, 247.65 mm
  • Largeur du boîtier
    3.8800 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.7625 x 2.38 mm
  • Longueur
    9.7500 po, 247.65 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3620 po/lb;409.01 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3740 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    124 lb, 56.245 kg
  • Largeur
    3.8800 po, 98.55 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.76 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.76 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BMQ842-80-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.76 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.257 hp;0.937 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16636.38 N, 3740 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3620 po-lb;409.01 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BMQ842-80-D-56