Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier9.7500 po x 11.5000 po
- Hauteur du boîtier11.5000 po
- Longueur du boîtier9.7500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur11.5000 po, 292.10 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal5960 po/lb;673.39 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3550 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids124 lb, 56.245 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.481 hp
- Puissance nominale en service normal6.481 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ842-30-D-180
- Puissance d’entrée maximale6.481 hp
- Type de montageBase
- Sortie5.517 hp;4.114 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15791.15 N, 3550 lb
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)5960 po-lb;673.39 Nm