Motion
NH8520009.00

GROVE GEAR
NH8520009.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 15:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08406900
N° MFRNH8520009.00
Prix8,611.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520009.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 15:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08406900
N° MFRNH8520009.00
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
Prix8,611.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.8800 po
  • Longueur du boîtier
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Largeur du boîtier
    11.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8941 po/lb;1010.19 nm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    197 lb, 89.36 kg
  • Largeur
    11.0000 po, 279.40 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    16.55 hp
  • Puissance nominale en service normal
    16.55 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B852-15-R
  • Puissance d’entrée maximale
    18.11 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    16.55 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    8941 po-lb;1010.19 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-B852-15-R-