Motion
NH8520021.00

GROVE GEAR
NH8520021.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08406912
N° MFRNH8520021.00
Prix9,166.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520021.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08406912
N° MFRNH8520021.00
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
Prix9,166.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.8800 po
  • Longueur du boîtier
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9212 po/lb;1040.81 nm
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3570 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    197 lb, 89.36 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    5.816 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.816 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B852-60-D
  • Puissance d’entrée maximale
    5.816 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.263 hp;3.179 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15880.15 N, 3570 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    9212 po-lb;1040.81 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-B852-60-D-