Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
- Longueur12.6900 po, 322.33 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal7827 po/lb;884.331 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3370 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids216 lb, 97.976 kg
- Largeur11.0000 po, 279.40 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance23.15 hp
- Puissance nominale en service normal23.15 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM852-10-L-210
- Puissance d’entrée maximale23.15 hp
- Type de montageBase
- Sortie21.73 hp;16.204 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14990.49 N, 3370 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)7827 po-lb;884.331 Nm