Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal5753 po/lb
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3100 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids197 lb, 89.36 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
- Puissance12.19 hp
- Puissance nominale en service normal12.19 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B852-5-L
- Puissance d’entrée maximale32.51 hp
- Type de montageBase
- Sortie31.17 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue13789.44 N, 3100 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)5753 po-lb