Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Longueur10.8800 po, 276.35 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal7213 po/lb
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3245 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids197 lb, 89.358 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance28.1 hp
- Puissance nominale en service normal28.1 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B852-7.5-R
- Puissance d’entrée maximale28.1 hp
- Type de montageBase
- Sortie26.7 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14434.45 N, 3245 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)7213 po-lb