Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier12.6900 po
- Longueur du boîtier12.6900 po, 322.33 mm
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Longueur12.6900 po, 322.33 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal9517 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids216 lb, 97.976 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance10.57 hp
- Puissance nominale en service normal10.57 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ852-25-R-180
- Puissance d’entrée maximale10.57 hp
- Type de montageBase
- Sortie10.57 hp;7.882 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)9517 po-lb