Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier12.6900 po, 322.33 mm
- Longueur du boîtier11.0000 po, 279.40 mm
- Largeur du boîtier9.0000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
- Longueur11.0000 po, 279.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal5753 po/lb;649.997 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3100 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids216 lb, 97.976 kg
- Largeur9.0000 po, 228.60 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance31.17 hp
- Puissance nominale en service normal31.17 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ852-05-L-210
- Puissance d’entrée maximale31.17 hp
- Type de montageBase
- Sortie31.17 hp;23.244 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue13789.44 N, 3100 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)5753 po-lb;649.997 Nm