Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal9212 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3570 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids216 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
- Puissance23.15 hp
- Puissance nominale en service normal23.15 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Puissance d’entrée maximale23.15 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.263 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3570 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)9212 po-lb