Motion
NH8520503.36

GROVE GEAR
NH8520503.36

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.2500 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08407038
N° MFRNH8520503.36
Prix11,441.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520503.36

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.2500 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08407038
N° MFRNH8520503.36
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
Prix11,441.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7827 po/lb
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Charge suspendue
    3370 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    197 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
  • Puissance
    10.538 hp
  • Puissance nominale en service normal
    10.538 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Puissance d’entrée maximale
    10.538 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    21.73 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    3370 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    7827 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
NH-H852-10-H1-36