Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.2500 po, 57.15 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Longueur10.8800 po, 276.35 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal9517 po/lb;1075.27 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie2.2500 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids197 lb, 89.36 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance12.19 hp
- Puissance nominale en service normal12.19 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-H852-25-H1-36
- Puissance d’entrée maximale12.19 hp
- Type de montageArbre
- Sortie10.57 hp;7.88 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)9517 po-lb;1075.27 Nm