Motion
NH8520512.36

GROVE GEAR
NH8520512.36

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 100:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.2500 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08407044
N° MFRNH8520512.36
Prix11,441.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520512.36

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 100:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.2500 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08407044
N° MFRNH8520512.36
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
Prix11,441.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4646 po/lb;524.92 nm
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Charge suspendue
    3600 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    197 lb, 89.358 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.072 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.072 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-H852-100-H1-36
  • Puissance d’entrée maximale
    2.072 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.291 hp;0.963 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16013.6 N, 3600 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    4646 po-lb;524.92 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-H852-100-H1-36