Motion
NH8520553.55

GROVE GEAR
NH8520553.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.2500 po, sortie creuse, taille de sortie 3.4375 po, sortie creuse, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08407051
N° MFRNH8520553.55
Prix12,801.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520553.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.2500 po, sortie creuse, taille de sortie 3.4375 po, sortie creuse, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08407051
N° MFRNH8520553.55
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
Prix12,801.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.8800 po
  • Longueur du boîtier
    10.8800 po
  • Largeur du boîtier
    11.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    10.8800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9351 po/lb;1056.518 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    3.4375 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    3.4380 po, 87.33 mm
  • Poids
    216 lb, 97.976 kg
  • Largeur
    11.0000 po, 279.40 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis
  • Puissance
    14.56 hp
  • Puissance nominale en service normal
    14.56 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-HM852-20-H1-210-55
  • Puissance d’entrée maximale
    14.56 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    12.98 hp;9.679 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    9351 po-lb;1056.518 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-HM852-20-H1-55-210