Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po, 50.80 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier15.1900 po
- Longueur du boîtier15.1900 po, 385.83 mm
- Largeur du boîtier11.0000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur15.1900 po, 385.83 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal5478 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3590 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids210 lb
- Largeur11.0000 po, 279.40 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.906 hp
- Puissance nominale en service normal2.906 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ852-80-H1-140-32
- Puissance d’entrée maximale2.906 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.902 hp;1.418 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue15969.14 N, 3590 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)5478 po-lb