Motion
NH8520609.47

GROVE GEAR
NH8520609.47

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08407074
N° MFRNH8520609.47
Prix12,801.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520609.47

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08407074
N° MFRNH8520609.47
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
Prix12,801.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5753 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    2.9375 po
  • Charge suspendue
    3100 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.9380 po, 74.62 mm
  • Poids
    210 lb, 95.254 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    32.51 hp
  • Puissance nominale en service normal
    32.51 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-HMQ852-5-H1-210-47
  • Puissance d’entrée maximale
    32.51 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    31.17 hp;23.244 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    3100 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    5753 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
NH-HMQ852-05-H1-210-47