Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.4380 po, 87.33 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal7213 po/lb;814.95 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie3.4375 po
- Charge suspendue3245 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre3.4380 po, 87.33 mm
- Poids210 lb, 95.254 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance28.1 hp
- Puissance nominale en service normal28.1 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ852-7.5-H1-210-55
- Puissance d’entrée maximale28.1 hp
- Type de montageArbre
- Sortie26.7 hp;19.91 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue14434.45 N, 3245 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)7213 po-lb;814.95 Nm