Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal9627 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie2.6875 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.6880 po, 68.28 mm
- Poids210 lb, 95.254 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance10.538 hp
- Puissance nominale en service normal10.538 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ852-30-H1-210-43
- Puissance d’entrée maximale10.538 hp
- Type de montageArbre
- Sortie8.91 hp;6.644 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)9627 po-lb