Motion
S133053210

GROVE GEAR
S133053210

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08407114
N° MFRS133053210
Prix4,747.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S133053210

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08407114
N° MFRS133053210
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
Prix4,747.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    813
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    20 lb, 9.07 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-FHMQ813-15-HL-56-10
  • Type de montage
    Universelle
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif

Aperçu

Description du fabricant
SS-FHMQ813-15-HL-56-10