Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier5.7500 po
- Longueur du boîtier5.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min22 tr/min
- Couple de sortie maximal356 po/lb;40.22 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Poids25 lb, 11.34 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.124 hp
- Puissance nominale en service normal0.124 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ818-80-H1-56-16
- Puissance d’entrée maximale0.208 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.124 hp;0.092 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)356 po-lb;40.22 Nm