Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier5.7500 po
- Longueur du boîtier5.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal571 po/lb;64.51 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids25 lb, 11.34 kg
Détails
- Trousse de coussinetsH2
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.058 hp
- Puissance nominale en service normal1.058 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ818-15-H2-56-16
- Puissance d’entrée maximale1.058 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.058 hp;0.789 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)571 po-lb;64.51 Nm