Motion
S213015200

GROVE GEAR
S213015200

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08407188
N° MFRS213015200
Prix4,747.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S213015200

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08407188
N° MFRS213015200
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
Prix4,747.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    35 lb, 15.88 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-TMQ821-40-L-56
  • Type de montage
    Nema 56C
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
SS-TMQ821-40-L-56

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté