Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Hauteur du boîtier6.9400 po
- Longueur du boîtier6.1200 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal1432 po/lb;161.79 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids56 lb, 25.401 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1 hp
- Puissance nominale en service normal1 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ824-50-H1-56-23
- Puissance d’entrée maximale1 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.795 hp;0.593 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1432 po-lb;161.79 Nm