Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Hauteur du boîtier6.9400 po
- Longueur du boîtier6.1200 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal648 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids56 lb, 25.4 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.307 hp
- Puissance nominale en service normal0.307 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ824-100-H1-56-16
- Puissance d’entrée maximale0.307 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.18 hp;0.134 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)648 po-lb