Motion
S263001700

GROVE GEAR
S263001700

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08407273
N° MFRS263001700
Prix6,151.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263001700

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08407273
N° MFRS263001700
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
Prix6,151.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Hauteur du boîtier
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Longueur du boîtier
    7.2500 po, 184.15 mm
  • Largeur du boîtier
    7.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Longueur
    7.2500 po, 184.15 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    88 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1836 po/lb;207.4 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    56 lb, 25.401 kg
  • Largeur
    4.5400 po, 115.32 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.965 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.965 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-BMQ826-20-R-56
  • Puissance d’entrée maximale
    2.965 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.549 hp;1.901 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1836 po-lb;207.4 Nm

Aperçu

Description du fabricant
SS-BMQ826-20-R-56