Motion
S323006900

GROVE GEAR
S323006900

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08407320
N° MFRS323006900
Prix9,111.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S323006900

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08407320
N° MFRS323006900
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
Prix9,111.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3315 po/lb;374.544 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    75 lb, 34.019 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.841 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.841 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-BMQ832-50-D-140
  • Puissance d’entrée maximale
    1.841 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.841 hp;1.373 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    3315 po-lb;374.544 Nm

Aperçu

Description du fabricant
SS-BMQ832-50-D-140