Motion
SBO-200-1E1/112U-200AB

HYDAC CORP
SBO-200-1E1/112U-200AB

Accumulateur à membrane 3041942 - Capacité de 0.264 gal, 3000 psi max, 1/2 BSPP et M33x1.5 ports de fluide, M 28 x 1.5 ports de gaz, matériau de membrane NBR (Buna N), connexion filetée - Combo mâle/femelle, 5.35 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08407851
N° MFRSBO-200-1E1/112U-200AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
SBO-200-1E1/112U-200AB

Accumulateur à membrane 3041942 - Capacité de 0.264 gal, 3000 psi max, 1/2 BSPP et M33x1.5 ports de fluide, M 28 x 1.5 ports de gaz, matériau de membrane NBR (Buna N), connexion filetée - Combo mâle/femelle, 5.35 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08407851
N° MFRSBO-200-1E1/112U-200AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Orifice produit
    1/2 BSPP et M33x1.5
  • Hauteur totale
    7.19 po
  • Diamètre de la coquille
    5.35 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.264 gal (É.-U.)
  • Détails supplémentaires
    Les accumulateurs à membrane sont une option économique pour de nombreuses fonctions impliquant le stockage d’énergie, l’absorption des chocs ou l’amortissement des pulsations dans un système hydraulique ou liquide.
  • Certification du pays
    Italie
  • Matériau de la membrane
    NBR (Buna N)
  • Matériau de l'orifice produit
    Acier au carbone
  • Port de gaz
    M 28 x 1.5
  • Connexion de ligne
    Raccord fileté - Combo mâle/femelle
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température maximale
    180 ̊F
  • Moyen
    Huile minérale
  • Température minimale
    5 ̊F
  • Position de montage
    Tout angle
  • Sexe portuaire
    Homme/femme
  • Rapport de pression
    8:1
  • Réparable
    Non réparable
  • Série
    SBO 200
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
SBO-200-1E1/112U-200AB DIAPHRAGME

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté