Motion
6219SN24C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm diamètre intérieur, 170 mm diamètre extérieur, 32 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08409480
N° MFR6219SN24C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm diamètre intérieur, 170 mm diamètre extérieur, 32 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08409480
N° MFR6219SN24C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Hauteur totale
    32 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Global Largeur  
    32 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6219SN24C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 95mm alésage avec des joints spéciaux, un diamètre extérieur de 170mm et une largeur de 32mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6219SN24C3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661020654
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661020654

Aperçu

Description du fabricant
6219SN24C3

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté