Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Type de taille de fin 1Port de joint torique 5/8 JIC 37°, 5/8
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Type de taille End 2Port de joint torique 5/8 JIC 37°, 5/8
- Diamètre total5/8 po
- Longueur totale2.23 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion du JIC 37° à l’orifice du joint torique, Évasion du JIC 37°
- Mot-clé de description5/8 po mâle JIC 37° Évasion x 5/8 po mâle Orifice de joint torique
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/8–14
- Style de fin 2Orifice du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage7/8–14
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale400 °F
Aperçu
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Interchangeable avec toutes les sources
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Bonne résistance aux vibrations
- Plaqué zinc