Motion
FF4184-0808S

Danfoss Adapters
FF4184-0808S

Adaptateur droit - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle avec orifice à joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI08410112
N° MFRFF4184-0808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
FF4184-0808S

Adaptateur droit - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle avec orifice à joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI08410112
N° MFRFF4184-0808S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    Port de joint torique 1/2 JIC 37°, 1/2
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    Port de joint torique 1/2 JIC 37°, 1/2

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion du JIC 37° à l’orifice du joint torique, Évasion du JIC 37°
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° Évasion x 1/2 po mâle Orifice de joint torique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Orifice du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4–16
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Adaptateurs Danfoss
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
FF4184-0808S
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer