Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Diamètre intérieur0.6089 po
Détails
- Type d’adaptateurFiche
- Mot-clé de description1/4 dans For-Seal®
- Style de fin 1For-Seal®
- Filetage de l’extrémité 19/16–18
- MatérielAcier
Aperçu
- La tubulure est brasée pour des connexions permanentes étanches
- Excellente résistance aux vibrations
- Conforme à la norme SAE J1453
- Plaqué zinc