Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Diamètre intérieur0.505 po
Détails
- Type d’adaptateurManchon de tube
- Mot-clé de description1/2 dans JIC 37° Flare-Twin®
- Style de fin 1JIC 37° Flare-Twin®
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Interchangeable avec toutes les sources
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Bonne résistance aux vibrations
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Plaqué zinc
- Choix de deux ou trois pièces
- Interchangeable avec toutes les sources
- Généralement utilisé dans les systèmes hydrauliques, d’instrumentation et de traitement chimique.