Motion
FF1066-1612S

Danfoss Adapters
FF1066-1612S

Réducteur d’extrémité de tube - 1 po femelle JIC 37° Flare-Twin® x 3/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI08410360
N° MFRFF1066-1612S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
FF1066-1612S

Réducteur d’extrémité de tube - 1 po femelle JIC 37° Flare-Twin® x 3/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI08410360
N° MFRFF1066-1612S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    1 po femelle JIC 37° Flare-Twin® x 3/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
  • Style de fin 1
    Femme JIC 37° Flare-Twin®
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
FF1066-1612S
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Plaqué zinc
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif