Motion
2041-1-16-16S

Danfoss Adapters
2041-1-16-16S

Union cloison - 1 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08410410
N° MFR2041-1-16-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
2041-1-16-16S

Union cloison - 1 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08410410
N° MFR2041-1-16-16S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°
  • Longueur totale
    3.14 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    1 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
  • Style de fin 1
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi

Aperçu

Description du fabricant
2041-1-16-16S

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer