Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 13/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille End 23/8 JIC 37°
- Longueur totale2.18 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Mot-clé de description3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 3/4–16
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi