Motion
FF4215-0618S

Danfoss Adapters
FF4215-0618S

Adaptateur droit - 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 18 mm mâle métrique avec orifice à joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI08410447
N° MFRFF4215-0618S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
FF4215-0618S

Adaptateur droit - 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 18 mm mâle métrique avec orifice à joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI08410447
N° MFRFF4215-0618S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    Port de joint torique 3/8 JIC 37°, M18
  • Extrémité 2 Taille
    18 mm
  • Type de taille End 2
    Port de joint torique 3/8 JIC 37°, M18
  • Diamètre intérieur
    1.078 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    métrique à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à métrique
  • Mot-clé de description
    Orifice de joint torique métrique mâle JIC 37° évasé de 3/8 po x 18 mm
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Orifice de joint torique métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    M18 x 1.5
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
FF4215-0618S
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Plaqué zinc
  • Interchangeable avec toutes les sources

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer