Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 13/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille End 23/8 BSPT
- Diamètre intérieur0.6089 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à BSPT
- Mot-clé de descriptionCône de tuyau standard britannique mâle 3/8 po. JIC femelle 37° évasé x 3/8 po.
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour femme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 9/16–18
- Style de fin 2Cône de tuyau standard britannique mâle
- Extrémité 2 Filetage(BSPT) 3/8–19
- MatérielAcier
Aperçu
- Joints toriques de rechange vendus séparément
- Eaton, Weatherhead, BSP, connecteur
- Résistance aux vibrations
- Fournit un adaptateur pour convertir les ports BSP en ports 37° permettant l'utilisation de connecteurs standard
- Plaquage trivalent en chromate de zinc transparent