Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Type de taille de fin 15/8 JIC 37°, M18 avec joint torique
- Extrémité 2 Taille22 mm
- Type de taille End 25/8 JIC 37°, M18 avec joint torique
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésmétrique à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à métrique
- Mot-clé de description5/8 po mâle JIC 37° évasé x 22 mm mâle métrique avec joint torique
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/8–14
- Style de fin 2Métrique mâle avec joint torique
- MatérielAcier