Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Type de taille de fin 11/4 NPTF
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille End 21/2 NPTF
- Diamètre intérieur0.312 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit - Cloison
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPTF
- Mot-clé de description1/4 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male Pipe Rigid
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/4–18
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/2–14
- MatérielAcier
Aperçu
- Filetages de tuyaux étanches
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Taille compacte
- Plaqué zinc