Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.7813 po
- Anneau extérieur Largeur1.4532 po
- Extérieur Diamètre6.3125 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale21454 lbf
- Capacité de charge statique radiale16330 lbf
- Type de jointContact avec Flinger