Motion
QD38-8M-20
QD38-8M-20, poulie de distribution SH
N° D’ARTICLE MI08410831
N° MFRQD38-8M-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QD38-8M-20, poulie de distribution SH
N° D’ARTICLE MI08410831
N° MFRQD38-8M-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    95.40 mm
  • Largeur
    4.25 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057723368
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    38
  • Style de dent
    HTD 8mm
  • CUP_NON
    00195057723368

Aperçu

Description du fabricant
PULL QD38-8M-20