Motion
69957308021

NORTON ABRASIVES
69957308021

1/2 x 1 x 2-3/4 po Arbre à bec sphérique double coupe SF-5 fraise au carbure de tungstène
N° D’ARTICLE MI08411965
N° MFR69957308021
Prix43.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957308021

1/2 x 1 x 2-3/4 po Arbre à bec sphérique double coupe SF-5 fraise au carbure de tungstène
N° D’ARTICLE MI08411965
N° MFR69957308021
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
Votre prix43.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Arbre à bec sphérique
  • Type de fin
    Arbre à bec sphérique
  • Code d’harmonisation
    8467.19.1000
  • Matériau de la tête
    Carbure de tungstène

Aperçu

Description du fabricant
69957308021 SF5SS 1/2X1
  • Fraises en carbure de tungstène dur avec des formulations de dents solides et de nombreux bords de coupe pour une durée de vie prolongée et moins de temps d’arrêt de changement par rapport aux autres outils de coupe
  • Élimination plus élevée des pièces et bris de copeaux plus petits et granulaires sur les pièces difficiles à meuler par rapport aux autres fraises au carbure
  • Fonctionne bien à des températures plus élevées et peut être utilisé plus longtemps que les outils en acier à haute vitesse, même si votre opération génère une certaine chaleur
  • Conçu pour l’élimination standard du métal