Motion
1080T HUB TL 2525

FALK
1080T HUB TL 2525

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 3-1/2 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412105
N° MFR1080T HUB TL 2525
Prix672.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T HUB TL 2525

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 3-1/2 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412105
N° MFR1080T HUB TL 2525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix672.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    2525
  • Taille du raccord
    1080
  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Concentrateur Diamètre  
    4.12 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    4.8125 po
  • Poids
    7.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782934000065
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934000065

Aperçu

Description du fabricant
1080T HUB TL 2525
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer