Motion
VQZ1150K-5LO1

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1150K-5LO1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position simple, 24 V CC, fiche L sans connecteur
N° D’ARTICLE MI08412390
N° MFRVQZ1150K-5LO1
Prix51.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1150K-5LO1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position simple, 24 V CC, fiche L sans connecteur
N° D’ARTICLE MI08412390
N° MFRVQZ1150K-5LO1
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
Prix51.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
  • Fonction
    Type haute pression (type de joint métallique seulement)
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ1150K-5LO1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Les clients ont également acheté