Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/4 po
- Taille du port3/4 NPT
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Certification (UL)Vanne d’arrêt de sécurité
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv5 Cv
- Température maximale du liquide180 °F
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Gaz inerte d'air différentiel de pression d'opération125 psi
- Huile légère de différentiel de pression de fonctionnement 300125 psi
- Pression de fonctionnement Diff Eau125 psi
- Trousses de reconstruction326069
- Bobine de rechange238210-032
- Matériau du jointNBR
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Type de bobine de solénoïdePI
- Tension d'alimentation du solénoïde120/60-110/50 V c.a.
- Normes respectéesUL/CSA/CE
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Watts6.1/8.1 W
Aperçu
- ASCO offre une gamme complète de robinets en laiton sans plomb*, qui répondent aux exigences de faible teneur en plomb de la Federal Safe Drinking Water Act (SDWA) des États-Unis
- Les vannes en laiton sans plomb d’ ASCO facilitent la conception de l’équipement en éliminant le besoin d’effectuer des calculs complexes de la teneur en plomb de la surface mouillée spécifiés par la SDWA
- Les constructions standard des vannes ASCO en laiton sans plomb sont approuvées par UL et/ou CSA
- Les vannes sont également disponibles avec des options flexibles qui répondent à une variété de besoins des clients
- *Le terme « sans plomb » pour les matériaux en laiton est défini par la norme SDWA 1417 comme ayant une teneur moyenne pondérée maximale en plomb de 0.25 % sur la surface mouillée.