Motion
SSER207-20

SHUSTER CORP
SSER207-20

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08415175
N° MFRSSER207-20
Prix173.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SSER207-20

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08415175
N° MFRSSER207-20
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
Prix173.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9370 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
SSER207-20