Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier245
- Distance centrale2.3800 po
- Taille du réducteur du fabricant245
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal648 po/lb;73.21 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids38.0 lb, 17.237 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.75 hp
- Puissance nominale en service normal2.75 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant245-15/1 A WR 143TC 1.438
- Puissance d’entrée maximale2.75 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE À VIS SANS FIN POWERCUBEX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)648 po-lb;73.21 Nm