Motion
10ACB-10MFA-S

GATES RUBBER CO
10ACB-10MFA-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 1/2 po
N° D’ARTICLE MI08415506
N° MFR10ACB-10MFA-S
Prix64.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10ACB-10MFA-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 1/2 po
N° D’ARTICLE MI08415506
N° MFR10ACB-10MFA-S
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
Prix64.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.7500 po, 44.50 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Longueur
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Taille de filetage 1
    7/8-14
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    MFA
  • Type de raccord
    Tube sans reflets
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10ACB-10MFA-S
  • Compatibilité du fabricant
    Portes
  • Numéro CUP du fabricant
    770075724438
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Raccord CA
  • Type de joint
    Compression
  • Émerillon
    Non
  • Type
    Raccord CA

Aperçu

Description du fabricant
10ACB-10MFA-S 7332-20175
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;