Motion
PSV2 8 S 0 13/
Vanne de régulation de pression - débit max. 23 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI08419938
N° MFRPSV2 8 S 0 13/
Prix71.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - débit max. 23 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI08419938
N° MFRPSV2 8 S 0 13/
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
Prix71.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.87 po
  • Longueur totale
    4.63 po
  • Largeur totale
    0.87 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-8-3
  • Pression réglée en usine
    46.7 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vanne de séquence de pression
  • Fuite
    81.94 cc/min
  • Débit maximum
    23 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    90 bars
  • Pression de service minimale
    3.4 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    34-41 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-173153 PSV2-8-S-0-13 CYLINDRE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté