Motion
184-0366-002
184-0366-002
N° D’ARTICLE MI08425322
N° MFR184-0366-002
Prix1,564.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
184-0366-002
N° D’ARTICLE MI08425322
N° MFR184-0366-002
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
Prix1,564.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    35.10 lb

Détails

  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Déplacement
    234 cc/rév
  • Pression intermittente
    275 bars
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    100 tr/min
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Standard
  • Type d’arbre
    Cône

Aperçu

Description du fabricant
184-0366-002 DELTA /GRIS PEINT
  • Technologie de robinets à disque éprouvée avec les rendements les plus élevés de sa catégorie.|Moteur antifuite avec le roulement avant protégeant le joint d’arbre.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté